Beli tameng muka di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TITAN Tali Kernmantel Statis Putih dengan Penanda Hitam (Tali Statis)
    Mulai

    Rp4.499.900

    TITAN Tali Kernmantel Statis Putih dengan Penanda Hitam (Tali Statis)
    Deskripsi:
    48 Strands Braided Rope
    atribut:
    • Strength Test Result (kgf): 2142
  2. Non Brand Fireproof Life Line
    Mulai

    Rp1.599.900

    Non Brand Fireproof Life Line
    atribut:
    • Size (mmxm): 12x40
  3. KRISBOW Face Shield with Headgear (Pelindung Wajah)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp319.900

    KRISBOW Face Shield with Headgear (Pelindung Wajah)
    Deskripsi:
    Pelindung wajah inovasi terbaru unruk membantu Anda bekerja dengan lebih aman dan efektif. Bagian lensa visor depan terbuat dari bahan polikarbonat transparan untuk memaksimalkan pandangan, dengan tambahan visor bagian dalam berwarna gelap sebagai pelindung tambahan serta kemudahan melihat permukaan lebih jelas saat mengelas. Dilengkapi dengan headgear untuk melindungi kepala dari percikan, partikel, dan puing yang beterbangan. Cocok untuk kegiatan grinding dan welding.
  4. KRISBOW Head Gear and Face Shield (Pelindung Wajah)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp97.900

    KRISBOW Head Gear and Face Shield (Pelindung Wajah)
    atribut:
    • Material: ABS
    • Type: Faceshield
  5. 3M Earplug E-A-R UltraFit 340-4002 (Penyumbat Telinga)
    Rating:
    97% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp30.900

    3M Earplug E-A-R UltraFit 340-4002 (Penyumbat Telinga)
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Size: One Size Fits Most
    • Cord Type: Vinyl
    • Hearing Protection Style: Corded
    • Material: ABS/Elastomeric Polymer
    • Noise Reduction Ratings (NRR): 25 Decibel
    • Packaging: Poly bag
  6. GOSAVE Earplug Ultrafit (Penyumbat Telinga)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp5.900

    GOSAVE Earplug Ultrafit (Penyumbat Telinga)
    Deskripsi:
    - 100% soft silicone material- Safe for ear- PVC Cord- PVC Box
  7. Wipro Earplug (Penyumbat Telinga)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp8.900

    Wipro Earplug (Penyumbat Telinga)
    atribut:
    • Color: Orange
  8. Harmit Penyumbat Telinga Ultrafit
    Mulai

    Rp2.900

    Harmit Penyumbat Telinga Ultrafit
    Deskripsi:
    EARPLUG ULTRA FIT PENUTUP TELINGA anti bising 25Ddb silicone HARMITEarplug Safety HM-008 - Penutup / Penyumbat TelingaHARGA UNTUK 1 pasang + BOXDapat juga di gunakan di pertukan di dalam ruang bisingEarplug Merk HARMITEarplug with Noise Reduction 25 dBEarplug Reusable ( dapat digunakan kembali )Earplug dengan Material lembut tidak sakit ditelinga.Earplug yang dilengkapi dengan tali nya dan bonus kotak agar gampang disimpan kembali.
    atribut:
    • Material: Silicone Grade A
  9. 3M Earplug Foam (Penyumbat Telinga)
    Mulai

    Rp5.900

    3M Earplug Foam (Penyumbat Telinga)
    Deskripsi:
    A high-density material molded to fit the ear canal, smooth and soft earplugs. Stable and excellent sound insulation performance from low to high frequencies.
    atribut:
    • Nrr Value (Db): 29
    • Code (mm): Yes (600)
    • Size: Free
  10. 3M Earplug Ultra Fit No Strap 340-4003 (Penyumbat Telinga)
    Mulai

    Rp44.900

    3M Earplug Ultra Fit No Strap 340-4003 (Penyumbat Telinga)
    Deskripsi:
    It is hygienic because it can be put into the ear with a handle and can be washed and reused. Three-stage flange shape fits the ear. For general work, polishing work and welding work.
    atribut:
    • Material: Thermoplastic elastomer
    • Standard: Conforms to JIS T8161 EP-1 (1 type)
    • Shape: 3-stage flange shape
    • Cord: None
    • Noise Reduction Rating: 25
    • Frequency/Sound Insulation Value/Standard Deviation (Hz/dB): 125/26.1/4.8, 250/24.6/4.1, 500/27.4/4.6, 1000/24.9/3.3, 2000/31.3, 2.0, 4000/34.3/4.9, 8000/41.6/5.2
    • Case: None
    • Color: yellow
    • Size: Free
    • TRUSCO Number: 366-6018
  11. TONATA Earplug Ear Plug
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp19.900

    TONATA Earplug Ear Plug
    Deskripsi:
    Note : Produk Ringan dan Nyaman digunakan.
    atribut:
    • Material: Silicone, thermoplastic, nylon plastic
    • Size: Can be adjusted to adult head size
  12. HONEYWELL Earplug Howard Leight (Penyumbat Telinga)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp5.900

    HONEYWELL Earplug Howard Leight (Penyumbat Telinga)
    Deskripsi:
    Uncorded Earplug - SLC 80 26dB Class 5.
  13. CONDOR Penutup Telinga
    Mulai

    Rp109.900

    CONDOR Penutup Telinga
    atribut:
    • UNSPSC: 46181902
    • Band Color: Black
  14. HARDEN Penyumbat Telinga
    Mulai

    Rp14.900

    HARDEN Penyumbat Telinga
    Deskripsi:
    -Disetujui CE-Terbuat dari silikon, halus dan sangat kenyal-Sesuai dengan struktur telinga, aman dan bersih-Efek reduksi kebisingan tajam superior, biarkan operator menjaga pendengaran di lingkungan bising akut
    atribut:
    • Length (mm): 765
    • Material: Silicon
  15. 3M Reusable Earplug (Penyumbat Telinga)
    Mulai

    Rp2.900

    3M Reusable Earplug (Penyumbat Telinga)
    Deskripsi:
    This ear plug is lightweight, comfortable and easy-to-use for workers in a wide variety of industrial and commercial applications. Recommended for moderate noise (up to 95 dBA TWA).
    atribut:
    • Corded: Yes
    • Earplug Material: Elastomeric Polymer
    • Earplug Shape: Flanged
    • Earplug Size: Regular
    • Reusable: Yes
  16. 3M Corded Earplug E-A-R TaperFit 2 Regular 312-1223 (Penyumbat Telinga)
    Mulai

    Rp9.900

    3M Corded Earplug E-A-R TaperFit 2 Regular 312-1223 (Penyumbat Telinga)
    Deskripsi:
    3M E-A-R TaperFit 2 corded earplugs provide a comfortable, individualized fit and excellent attenuation. Its smooth foam expands in the earcanal to help provide comfortable hearing protection.The 3M E-A-R TaperFit 2 Earplugs feature a tapered design that easily and comfortably fits into the ear to help reduce your noise exposure. Simply roll the earplug between your fingers, insert it in the earcanal. The low-pressure foam expands for a snug yet gentle fit that helps block high noise levels. Bright yellow color allows supervisors to conduct a quick visual hearing protection compliance check. Recommended applications include assembly and mechanical, chipping, chiseling, cleaning, drilling, furnace operations, grinding, heavy equipment operations, machining, metal repair, painting, pouring/casting, power fastening, riveting, sanding, sawing and welding. These earplugs are commonly used in the following industries: agriculture, automotive, chemicals, construction, general manufacturing, healthcare, oil and gas, and pharmaceuticals.These earplugs have a Noise Reduction Rating (NRR) of 32 dB, CSA Class AL. However, research suggests that many users will receive less noise reduction than indicated by the NRR due to variation in earplug fit, earplug fitting skill, and motivation of the user. It is recommended that the NRR be reduced by 50% to better estimate typical workplace protection. These earplugs are test compatible with the 3M E-A-Rfit Validation System.Not only is noise present in our daily routines and recreational activities, but millions of Americans work in hazardous noise on a daily basis. Estimates from the National Institutes of Health suggest that hearing loss afflicts 28 million Americans. About one third of those cases are at least partially attributable to noise. Hearing loss due to noise is almost entirely preventable by judicious use of hearing protection.Tapered earplugs fit easily and comfortably into earcanalsEarplugs roll down easily and then expands to block noiseSoft foam conforms to the shape of the ear canal for a snug fitNoise reduction rating (NRR) 32 dB. CSA Class ALRegular size fits most earcanals.Cord allows earplugs to be stored conveniently around the neck in between uses
    atribut:
    • Product Series: E-A-R TaperFit 2
    • Reusable: No
    • Dielectric: No
    • Earplug Material: Foam
    • Hearing Protection Style: Roll Down Foam
    • Metal Detectable: No
    • CSA Class: CSA Class AL
    • Color: Yellow
    • Cord Color: Blue
    • Cord Material: Vinyl
    • Cord Type: Vinyl
    • Earplug Color: Yellow
    • Earplug Shape: Bullet
    • Earplug Size: Regular
    • Electrically Insulated: Yes
    • Insertion Style: Roll Down
    • Material: Polyurethane
    • Moisture Resistant: No
    • Packaging: Poly bag
    • Product Type: Earplugs
    • Recommended Application: Assembly, Blasting, Cleaning, Demolition, Electrical, Facility Maintenance, Grinding, Machine Operation, Painting, Sanding, Welding
    • Recommended Industry: Automotive, Construction, General Manufacturing, Manufacturing, Metal Fabrication, Military Maintenance, Military Maintenance, Repair & Operation (MRO), Mining, Oil & Gas, Pharmaceutical, Repair & Operation (MO), Transportation
    • Shape: Tapered
Daftar Harga tameng muka Terbaru October 2026
TITAN Tali Kernmantel Statis Putih dengan Penanda Hitam (Tali Statis)Rp4.499.900
Non Brand Fireproof Life LineRp1.599.900
KRISBOW Face Shield with Headgear (Pelindung Wajah)Rp319.900
KRISBOW Head Gear and Face Shield (Pelindung Wajah)Rp97.900
KRISBOW Earplug (Penyumbat Telinga)Rp13.900
3M Earplug E-A-R UltraFit 340-4002 (Penyumbat Telinga)Rp30.900
GOSAVE Earplug Ultrafit (Penyumbat Telinga)Rp5.900
Wipro Earplug (Penyumbat Telinga)Rp8.900
Harmit Penyumbat Telinga UltrafitRp2.900
3M Earplug Foam (Penyumbat Telinga)Rp5.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)